Turbotronic - Pince adapt.pour courant de fuite diam.24mm 30Aca - K8146

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0.001...30 A
type de courant - AC
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - automatique
ouverture de pinces - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187061479
Réf. Sonepar
00129201304
Réf. Fournisseur
K8146
Marque
Turbotronic
plage de mesure du courant/CA:
0.001...30 A
type de courant:
AC
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
24 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.


