Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 1000Aca/cc TRMS - TT9381A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110993833
Réf. Sonepar
03661099383
Réf. Fournisseur
TT9381A
Réf. Commerciale
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...1000 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
test de continuité:
Non