Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca. 4.000 points de mesure - TT361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.001...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110936106
Réf. Sonepar
03661093610
Réf. Fournisseur
TT361
Marque
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.001...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Non


