Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc. TRMS - TT363

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc. TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.01...400 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6951110936304

Réf. Sonepar

03661093630

Réf. Fournisseur

TT363

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.01...400 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Non

Pince ampèremétrique compacteTRMS 400Aca/cc. 4.000 points de mesure. Détection de tension sans contact. Ouverture Ø 30mm. Température 1000°C. Mesures de valeurs de pointes Cat III 1000V.