Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc TRMS - TT9181

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 1...400 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6951110991822

Réf. Sonepar

03661099182

Réf. Fournisseur

TT9181

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

1...400 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

test de continuité:

Oui

Pince ampèremétrique compacte 400Aca/cc TRMS avec Détection de tension sans contact NCV. Écran LCD rétro-éclairé de 4000 points. Ouverture de la mâchoire 30mm. CAT III 600V