Turbotronic - Pince ampèremétrique compacte 400Aca TRMS - TT9180C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 30 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110991846
Réf. Sonepar
03661099184
Réf. Fournisseur
TT9180C
Réf. Commerciale
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.1...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
test de continuité:
Oui