Turbotronic - Pince ampèremétrique et infrarouge TRMS. 600Aca/cc. - CM275

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince ampèremétrique et infrarouge TRMS. 600Aca/cc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793950372753

Réf. Sonepar

03661000394

Réf. Fournisseur

CM275

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

35 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

analogique/numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Non

Pince ampèremétrique TRMS et infrarouge 160x120 Pixels. 600Aca/cc. Plage de température -10 °C à 150 °C. CAT IV - 600 V.