Turbotronic - Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc - K2117R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.01...1000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187065910
Réf. Sonepar
03661030103
Réf. Fournisseur
K2117R
Marque
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.01...1000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
33 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui
indice de protection (IP):
IP40


