Turbotronic - Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc - K2127R

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4560187066009

Réf. Sonepar

03661706600

Réf. Fournisseur

K2127R

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.1...1000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

33 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Pince ampèremétrique numérique TRMS 1000Aca 600Vca/cc. Condensateur, fréquence. Mâchoire en forme de goutte Ø33mm pour utilisation dans les espaces réduits. IEC61010-1 Cat. IV 300V, Cat. III 600V