Turbotronic - Pince ampèremétrique TRMS. 400Aca. - CM44

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince ampèremétrique TRMS. 400Aca.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...400 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0793950370445

Réf. Sonepar

03661000354

Réf. Fournisseur

CM44

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0...400 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Non

Pince ampèremétrique TRMS. 400Aca, 600Vca/cc. Condensateur, fréquence, température 400°C. Ouverture des mâchoires: 30 mm max. Catégorie: CAT IV 300 V / CAT III 600 V