Turbotronic - Pince compacte 300Aca/cc. Mâchoire en forme de goutte (Ø 24mm) - K2033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CC - 0.01...300 A
plage de mesure du courant/CA - 0.01...300 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187060175
Réf. Sonepar
00129200302
Réf. Fournisseur
K2033
Marque
Turbotronic
plage de mesure du courant/CC:
0.01...300 A
plage de mesure du courant/CA:
0.01...300 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel
ouverture de pinces:
24 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
300 V
test de continuité:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.


