Turbotronic - Pince de courant à mâchoire ouverte 200Aca et VAT IP2X - K2510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0.12 A
plage de mesure du courant/CA - 0...0 A
type de courant - DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pince Boucle Process
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187066160
Réf. Sonepar
03661000343
Réf. Fournisseur
K2510
Réf. Commerciale
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0.12 A
plage de mesure du courant/CA:
0...0 A
type de courant:
DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
6 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
test de continuité:
Non