Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Pince de courant de fuite 10A, Diam68 mm - K8178

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de courant de fuite 10A, Diam68 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.001...10 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 68 mm

  • mesure de la tension/CA - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187066597

Réf. Sonepar

03661706659

Réf. Fournisseur

K8178

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.001...10 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

68 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Oui

Pince de courant de fuite 10A, Diam68 mm pour K5050