Turbotronic - Pince de courant de fuite 150A. Ouverture de mâchoire Ø30mm - PF740

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de courant de fuite 150A. Ouverture de mâchoire Ø30mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel

  • plage de mesure du courant/CA - 0...150 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435394747248

Réf. Sonepar

03661474724

Réf. Fournisseur

PF740

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel

plage de mesure du courant/CA:

0...150 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

30 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince de courant de fuite 150A. Ouverture de mâchoire Ø30mm. TRMS pour voltage courant alternatif. Fonction filtre passe-bas (50/60Hz). Ajustement zéro. Fonction MAX/MIN . CAT III 600V EN 61010