Turbotronic - Pince de courant MN95 - 4AAWSRP

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de courant MN95

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...1200 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 52 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8057971840274

Réf. Sonepar

03661000619

Réf. Fournisseur

4AAWSRP

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.1...1200 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

52 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Non

Pince de courant MN95 jusque 1000A/1V CA