Turbotronic - Pince de courant pour installations PV 1500A/2000Vcc - KT220

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de courant pour installations PV 1500A/2000Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1500 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1500 A

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5400865001313

Réf. Sonepar

03661500131

Réf. Fournisseur

KT220

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...1500 A

plage de mesure du courant/CA:

0...1500 A

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

55 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

test de continuité:

Non

Pince de courant pour installations PV 1500Aca/cc, tension 1500Vca et 2000Vcc, filtre passe-bas (VFD), data logger, Bluetooth et température jusqu?à +400°C