Turbotronic - Pince de puissance 1000Aca TRMS. Tension jusqu?à 1000V rms - K2060BT

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de puissance 1000Aca TRMS. Tension jusqu?à 1000V rms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4560187067402

Réf. Sonepar

03661706740

Réf. Fournisseur

K2060BT

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CA:

0...1000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

75 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Oui

Pince de puissance 1000Aca TRMS. Tension jusqu?à 1000V rms. Harmoniques jusqu?au 30ième. Rotation de phase. Facteur de puissance. Taille du conducteur Ø75 mm et jeu de barres de 80 × 30 mm ou moins. Communication Bluetooth avec smartphones