Turbotronic - Pince de puissance mono et triphasé 1000Aca. - 380976K

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de puissance mono et triphasé 1000Aca.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...1000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0793950389775

Réf. Sonepar

03661000460

Réf. Fournisseur

380976K

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...1000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

40 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince de puissance mono et triphasé 1000Aca, 600Vca/cc. Puissance apparente: 600 Kva. Catégorie de sécurité CATIII - 600 V