Turbotronic - Pince de puissance TRMS Bluetooth. 1000Aca/cc. Puissance active de 10kW à 1000Kw - CM85NIST

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince de puissance TRMS Bluetooth. 1000Aca/cc. Puissance active de 10kW à 1000Kw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...1000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0793950371855

Réf. Sonepar

03661037185

Réf. Fournisseur

CM85NIST

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...1000 A

plage de mesure du courant/CA:

0...1000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

37 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

analogique/numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince de puissance TRMS Bluetooth. 1000Aca/cc. Puissance active de 10kW à 1000Kw. Harmoniques: Plage 1er au 25e rang. Tension CA/CC: Plage 1000 V. Ouverture des mâchoires 45mm. Avec certificat d'étalonnage.