Turbotronic - Pince Flex 3000Aca TRMS - FLEX10D

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince Flex 3000Aca TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5400865002938

Réf. Sonepar

03661000256

Réf. Fournisseur

FLEX10D

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

150 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

test de continuité:

Oui

Pince Flex 3000Aca TRMS Ø90mm cat IV 600V. Normes de sécurité : EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1, CAT. IV 600V, CAT. III 1000V