Turbotronic - Pince flex TRMS 3000Aca avec data logger. Ø conducteur 460mm - TT388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
plage de mesure du courant/CA - 0.5...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110938803
Réf. Sonepar
03661093880
Réf. Fournisseur
TT388
Marque
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...0 A
plage de mesure du courant/CA:
0.5...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
150 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui


