Turbotronic - Pince flex TRMS 3000Aca avec écran LCD - TT320S

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince flex TRMS 3000Aca avec écran LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...0 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.01...3000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6951110903207

Réf. Sonepar

03661000412

Réf. Fournisseur

TT320S

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...0 A

plage de mesure du courant/CA:

0.01...3000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

150 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince flex TRMS 3000Aca avec écran LCD. Fonction Max/Min. Ø conducteur 150mm. CAT IV 600V. Afficheur LCD avec 3.000 points de mesure et rétroéclairage