Turbotronic - Pince HVAC TRMS 600Aca/cc. Bluetooth. - DCM8000BT

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince HVAC TRMS 600Aca/cc. Bluetooth.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0...600 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0...600 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435394787268

Réf. Sonepar

03661478726

Réf. Fournisseur

DCM8000BT

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0...600 A

plage de mesure du courant/CA:

0...600 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

37 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

Pince ampèremétrique Bluetooth HVAC 600Aca/cc; DC µA pour le test de la tige de flamme. Mesure DC 600mV pour les capteurs ou autres applications. Enregistrement des données/ Sauvegarde manuelle jusqu'à 4 000 enregistrements