Turbotronic - Pince multimètre TRMS 1000Aca avec thermomètre infrarouge - CM78

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0...600 A
plage de mesure du courant/CA - 0...600 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince multimètre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0793950370780
Réf. Sonepar
03661000357
Réf. Fournisseur
CM78
Marque
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0...600 A
plage de mesure du courant/CA:
0...600 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
30 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Oui
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
1000 V
test de continuité:
Non


