Turbotronic - Pince numérique 1000Aca/cc. 600Vca/cc. 10KHz - K2055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4560187060779
Réf. Sonepar
00129200349
Réf. Fournisseur
K2055
Réf. Commerciale
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...1000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
ouverture de pinces:
40 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui