Turbotronic - Pince numérique 1000Aca/cc TRMS -600V CA/CC - Hz - R-T°-C- NCV - K2056R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC - 0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0.1...1000 A
type de courant - AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pince ampèremétrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4560187060786
Réf. Sonepar
00129200350
Réf. Fournisseur
K2056R
Réf. Commerciale
Turbotronic
sélection de la plage de mesure:
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CC:
0.1...1000 A
plage de mesure du courant/CA:
0.1...1000 A
type de courant:
AC/DC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
40 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Oui
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
mesure de puissance:
Oui
mesure de courant de fuite:
Oui
mesure d'harmoniques:
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Oui
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Oui