Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Turbotronic - Pince numérique 1000CA-600V CA/CC - TRMS - K2007R

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince numérique 1000CA-600V CA/CC - TRMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...600 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 33 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187066115

Réf. Sonepar

03661000342

Réf. Fournisseur

K2007R

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.1...600 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

33 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Non

affichage multiple:

Non

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Non

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Non

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Non

interface:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

test de continuité:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

Pince numérique 1000CA-600V CA/CC - R - RMS. Diamètre du conducteur: ± 33mm max. Normes: IEC 61010-1, Cat III 300V,