Turbotronic - Pince numérique 2000 ACA - 750 VCA RMS - K2002R

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince numérique 2000 ACA - 750 VCA RMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2000 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

  • ouverture de pinces - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187060649

Réf. Sonepar

00129200332

Réf. Fournisseur

K2002R

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2000 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

55 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

test de continuité:

Oui

Pince numérique TRMS 2000 ACA - 750 VCA - 1000Vcc. Ouverture de la mâchoire 55mm. IEC61010-1 Cat. III 600V, Cat. II 1000V;