Turbotronic - Pince numérique 2000Aca/cc. 750Vca et 1000Vcc - K2003A

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince numérique 2000Aca/cc. 750Vca et 1000Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...2000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4560187060120

Réf. Sonepar

00129200331

Réf. Fournisseur

K2003A

Marque

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...2000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

35 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Pince numérique 2000Aca/cc. 750Vca et 1000Vcc. Borne de sortie pour connexion à un enregistreur. Diamètre d'ouverture max 55mm. IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V