Turbotronic - Pince numérique courant de fuite 0,01 mA - 100,0 Aca - K2434

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince numérique courant de fuite  0,01 mA - 100,0 Aca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CA - 0.0001...100 A

  • type de courant - AC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui

  • ouverture de pinces - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pince de courant de fuite

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4560187065460

Réf. Sonepar

00129200408

Réf. Fournisseur

K2434

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CA:

0.0001...100 A

type de courant:

AC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

ouverture de pinces:

28 mm

mesure de la tension/CA:

Oui

mesure de la tension/CC:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Non

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

test de continuité:

Oui

Pince numérique courant de fuite 0,01 mA - 100,0 Aca. Ø15mm Max; IEC 61010-1 CAT.III 300V