Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Turbotronic - Pince numérique TRMS - 2000Aca/cc -750Vca-1000Vcc - K2009R

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Pince numérique TRMS - 2000Aca/cc -750Vca-1000Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • plage de mesure du courant/CC - 0.1...2000 A

  • plage de mesure du courant/CA - 0.1...2000 A

  • type de courant - AC/DC

  • mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187060830

Réf. Sonepar

03661000058

Réf. Fournisseur

K2009R

Réf. Commerciale

Turbotronic

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

plage de mesure du courant/CC:

0.1...2000 A

plage de mesure du courant/CA:

0.1...2000 A

type de courant:

AC/DC

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

ouverture de pinces:

55 mm

mesure de la tension/CA:

Non

mesure de la tension/CC:

Non

affichage rétro-éclairé:

Oui

indication:

numérique

indication analogique en barres:

Oui

affichage multiple:

Oui

mesure de la résistance:

Non

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

mesure de la fréquence:

Non

mesure de puissance:

Oui

mesure de courant de fuite:

Oui

mesure d'harmoniques:

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour:

Oui

finition adaptateur à raccorder à un multimètre:

Oui

interface:

Oui

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

tension max. catégorie de circuit de mesure:

3000 V

test de continuité:

Oui

Pince numérique TRMS - 2000Aca/cc -750Vca-1000Vcc. Borne de sortie pour connexion à un enregistreur. Diamètre d'ouverture max 55mm. IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V