Turbotronic - Sac à dos équipement outils - 55475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sac
matériau - textile
nombre total de compartiments - 35
hauteur - 44.5 mm
qualité du matériau - polyester (PET)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0092644554759
Réf. Sonepar
03661455475
Réf. Fournisseur
55475
Réf. Commerciale
Turbotronic
modèle:
sac
matériau:
textile
nombre total de compartiments:
35
hauteur:
44.5 mm
qualité du matériau:
polyester (PET)
avec bandoulière:
Non
avec serrure:
Oui
avec mousse:
Oui
avec diviseur:
Non
rouge de sécurité:
Oui
étrier de cadenas:
Non
plateau amovible:
Oui
largeur:
36.8 mm
profondeur:
18.7 mm