Turbotronic - ScoutPro3. Testeur de câbles VDI avec kit modules déportés Test+Map - VDV501853

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - ScoutPro3. Testeur de câbles VDI avec kit modules déportés Test+Map

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de connexion

  • type d'affichage - LCD

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Testeur de câble de réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0092644583346

Réf. Sonepar

03661458334

Réf. Fournisseur

VDV501853

Marque

Turbotronic

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de connexion

type d'affichage:

LCD

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

ScoutPro3 Testeur de câbles VDI avec kit modules déportés Test+Map. Mesure la longueur du câble 610 m. Écran LCD rétroéclairé. Affichage du schéma de câblage.