Turbotronic - Set de mesure professionnel 4 modules - TT8201

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Set de mesure professionnel 4 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6951110902095

Réf. Sonepar

03661000106

Réf. Fournisseur

TT8201

Marque

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Oui

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

Set de mesure professionnel avec 2 cordons, 2 pinces croco, 2 pointes de touche et 2 grippes fil. Cat III 1000V

Quelques mots du fabricant :

Détectez l’Indétectable.
Prédisez l’imprévisible.
En tant que partenaires innovants et fiables offrant une expertise à long terme, Flir s’efforce d’avoir un impact positif sur le monde, en aidant nos clients à détecter l’indétectable, à comprendre son impact et à prendre des mesures pour économiser des coûts, des ressources et des vies.