Turbotronic - Sonde de détection PROBEPLUS avec tonalité. - VDV500123

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Sonde de détection PROBEPLUS avec tonalité.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - adaptateur de point de test

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui

  • tête de mesure incluse - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0092644692345

Réf. Sonepar

03661469234

Réf. Fournisseur

VDV500123

Réf. Commerciale

Turbotronic

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

adaptateur de point de test

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Oui

tête de mesure incluse:

Non

avec interface PC/imprimante:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

adapté aux mesures de protocole réseau:

Oui

Sonde de détection PROBEPLUS avec tonalité. Suit le cheminement des fils inactifs quand elle est associée au générateur de tonalité Toner-PRO.