Turbotronic - Sonde temp. Air et gaz (K1051/1052/1061/1062) - K8408

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Sonde temp. Air et gaz (K1051/1052/1061/1062)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -40...600 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187063497

Réf. Sonepar

03661000025

Réf. Fournisseur

K8408

Réf. Commerciale

Turbotronic

plage de mesure:

-40...600 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

Sonde temp. (K1051/1052/1061/1062) 600°C air - mat. Gazeuses. Longueur 1,5m