Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Turbotronic - Sonde température pour liquide et semi solide (K1051/1052/1061/1062) - K8407

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Sonde température pour liquide et semi solide (K1051/1052/1061/1062)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -40...700 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • modèle - goupille

  • longueur de câble de raccordement - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187063480

Réf. Sonepar

03661000024

Réf. Fournisseur

K8407

Marque

Turbotronic

plage de mesure:

-40...700 °C

matériau:

acier inoxydable

modèle:

goupille

longueur de câble de raccordement:

1.5 m

Sonde température pour liquide et semi solide (K1051/1052/1061/1062). Temp max 700°C. Longueur 1,5m