Turbotronic - Source de signal pour testeur de prise intelligent - K8343

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Source de signal pour testeur de prise intelligent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 300 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4560187068188

Réf. Sonepar

03661706818

Réf. Fournisseur

K8343

Réf. Commerciale

Turbotronic

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

300 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

30 A

Source de signal pour testeur de prise intelligent