Turbotronic - Télémètre laser 80m. Format de poche, léger. IP54 - TTLDM80H

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Télémètre laser 80m. Format de poche, léger. IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 80 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Non

  • route de signalisation rotative - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

6951110980055

Réf. Sonepar

03661098005

Réf. Fournisseur

TTLDM80H

Réf. Commerciale

Turbotronic

longueur de la route de signalisation:

80 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Non

route de signalisation rotative:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

longueur d'onde du capteur:

635 nm

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Oui

format de pile:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

48 mm

hauteur:

115 mm

longueur:

28 mm

poids:

135 kg

Télémètre laser 80m. Format de poche, léger. IP54. Grand écran LCD rétroéclairé avec affi chage sur plusieurs lignes. Mémoire 20 mesures.