Turbotronic - Télémètre laser Bluetooth 70m, Calcul de surface et de volume. - TPLDM150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de la route de signalisation - 70 m
classe de laser - classe 2
route de signalisation visible - Non
route de signalisation rotative - Oui
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6951110901524
Réf. Sonepar
03661000234
Réf. Fournisseur
TPLDM150
Réf. Commerciale
Turbotronic
longueur de la route de signalisation:
70 m
classe de laser:
classe 2
route de signalisation visible:
Non
route de signalisation rotative:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
longueur d'onde du capteur:
635 nm
mémoire de valeur mesurée:
Non
interface:
Non
format de pile:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
largeur:
58 mm
hauteur:
135 mm
longueur:
33 mm
poids:
203 kg