Turbotronic - Testeur de câble et Ethernet pour réseaux cuivre - LINKXPERTTP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de câble de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0046382254099
Réf. Sonepar
03661225409
Réf. Fournisseur
LINKXPERTTP
Marque
Turbotronic
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui


