Turbotronic - Testeur de câble et Ethernet pour réseaux LAN cuivre, fibre et sans fil - LINKXPERTM3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - multifonction
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
tête de mesure incluse - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de câble de réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0046382254105
Réf. Sonepar
03661225410
Réf. Fournisseur
LINKXPERTM3
Marque
Turbotronic
adapté à:
multifonction
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
écran tactile
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
tête de mesure incluse:
Oui
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui


