Turbotronic - Testeur de câbles RJ45/RJ11/RJ12, Teste les câbles CAT3, CAT5e et CAT6 / 6A - VDV526100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - Twisted Pair
modèle - testeur de connexion
type d'affichage - LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Oui
tête de mesure incluse - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Testeur de câble de réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0092644692246
Réf. Sonepar
03661469093
Réf. Fournisseur
VDV526100
Réf. Commerciale
Turbotronic
adapté à:
Twisted Pair
modèle:
testeur de connexion
type d'affichage:
LCD
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Oui
tête de mesure incluse:
Non
avec interface PC/imprimante:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
adapté aux mesures de protocole réseau:
Oui