Turbotronic - Testeur de communication et de continuité des câbles - CM210

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Testeur de communication et de continuité des câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - Twisted Pair

  • modèle - testeur de câble à paire torsadée

  • type d'affichage - LCD/acoustique

  • connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non

  • tête de mesure incluse - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Testeur de câble de réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

0046382254075

Réf. Sonepar

03661000632

Réf. Fournisseur

CM210

Réf. Commerciale

Turbotronic

adapté à:

Twisted Pair

modèle:

testeur de câble à paire torsadée

type d'affichage:

LCD/acoustique

connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:

Non

tête de mesure incluse:

Oui

avec interface PC/imprimante:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

adapté aux mesures de protocole réseau:

Non

Testeur de communication et de continuité des câbles data Testez les câbles Ethernet pour détecter les coupures, les courts circuits, les paires croisées, les fils inversés jusqu'à 304m avec unité distante amovible et écran LCD rétroéclairé