Turbotronic - Testeur de tension de 6 à 400Vca/cc. Test RCD 30mA - TT9011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 6...400 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de tension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110990115
Réf. Sonepar
03661099011
Réf. Fournisseur
TT9011
Marque
Turbotronic
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
6...400 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
240 mm
charge de base interne:
Non
mesure de la résistance:
0 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Oui
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV


