Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDT à LED 600Vca/cc - TT9230


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 12...600 V
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de tension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110923007
Réf. Sonepar
03661000414
Réf. Fournisseur
TT9230
Réf. Commerciale
Turbotronic
affichage de la tension:
LED/LCD
plage de mesure de la tension:
12...600 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
240 mm
charge de base interne:
Non
mesure de la résistance:
0 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV