Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDT jusqu'à 750Vca/cc affichage LCD - KT156


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LCD
plage de mesure de la tension - 1...750 V
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de tension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5400865001184
Réf. Sonepar
03661000438
Réf. Fournisseur
KT156
Réf. Commerciale
Turbotronic
affichage de la tension:
LCD
plage de mesure de la tension:
1...750 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
239 mm
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
mesure de la résistance:
2000 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Non
éclairage des points de mesure:
Non
utilisable en cas de précipitations:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV