Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDTà LCD 1000Vca/cc - TT9332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LCD
plage de mesure de la tension - 12...1000 V
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Testeur de tension
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6951110993321
Réf. Sonepar
03661099332
Réf. Fournisseur
TT9332
Marque
Turbotronic
affichage de la tension:
LCD
plage de mesure de la tension:
12...1000 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Non
détection de la tension sans contact:
Oui
longueur:
240 mm
charge de base interne:
Non
mesure de la résistance:
1 Ohm
affichage de phase unipolaire:
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV


