Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDTà LED 1000Vca/cc - TT9330

TURBOTRONIC
CopieCopie
Turbotronic - Testeur de tension VAT/DDTà  LED 1000Vca/cc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...1000 V

  • test de continuité - Non

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6951110993307

Réf. Sonepar

03661099330

Réf. Fournisseur

TT9330

Réf. Commerciale

Turbotronic

affichage de la tension:

LED

plage de mesure de la tension:

12...1000 V

test de continuité:

Non

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Non

détection de la tension sans contact:

Oui

longueur:

240 mm

charge de base interne:

Non

mesure de la résistance:

0 Ohm

affichage de phase unipolaire:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

utilisable en cas de précipitations:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur de tension VAT/DDT à LED 1000Vca/cc, Test de différentiel 30mA Protection IP64 Conforme à IEC61243-3:2014. CAT IV 600V