Turbotronic - Testeur d?installations de poche par la prise avec Bleutooth et appli - FASTCHECK 3010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage de la valeur limite - Non
essais RCD/FI - Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non
mesure de la résistance d'isolation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Testeur d?installations
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8435394788494
Réf. Sonepar
03661478849
Réf. Fournisseur
FASTCHECK 3010
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication:
numérique
affichage de la valeur limite:
Non
essais RCD/FI:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Non
mesure de la résistance d'isolation:
Non
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Non
résistances des planchers et murs isolés:
Non
essais de para surtension:
Non
mesure de faible résistance:
Non
mesure de faible résistance avec fonction rampe:
Non
mesure de mise à la terre:
Non
mesure sélective de mise à la terre:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Non
mesure spécifique de mise à la terre:
Non
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Non
mesure de la résistance interne du secteur:
Non
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Non
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Non
essais IMD et RCM:
Non
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:
Non
essais de champ tournant:
Non
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Non